EA986PN-89 金具付キャスター エスコ 70375036

EA986PN-89 金具付キャスター エスコ 70375036
EA986PN-89 金具付キャスター エスコ 70375036
EA986PN-89 金具付キャスター エスコ 70375036

金具付キャスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70375036
品番
EA986PN-89
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,184
販売価格(税別)
¥7,440

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-84)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

仕様
自在ストッパー付(左)
材質
金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)
車輪径×幅:150×38、F1×F2:120×120
質量(g)
2760
使用温度範囲(℃)
-5~60
全高(mm)
198
耐荷重(kg)
300
耐熱温度(℃)
-15~70
取付穴径d(mm)
11
寸法P1×P2(mm)
90×90
注意
※キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする