PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
高密度モジュラーパッチパネル枠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
70375184
品番
CPP48HDWBLY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
1Uで48ポートの高密度を実現します。
用途
LAN配線用
適合
ジャック:UTPモジュラージャック
幅(mm)
482.6
色
黒
高さ(mm)
43.7
質量(g)
278.8
タイプ
ストレート
種類
UTP
使用温度範囲(℃)
-10〜65
奥行(mm)
27.4
ポート数
48
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70375184
CPP48HDWBLY
72603993
CPP48HDWBLY
高密度モジュラーパッチパネル枠
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(10個)
¥
169,800
税込
¥
186,780
内容量に違いがあります。