曜日別特売
FCBI1-S10-C20 フラットケーブル固定具 ベース PANDUIT(パンドウイット) 70375586

フラットケーブル固定具 ベース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
70375586
品番
FCBI1-S10-C20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。
プレート(FCPI1)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って固定します。

用途
フラットケーブルの固定。
材質
ナイロン66
高さ(mm)
3.8
質量(g)
168
使用温度範囲(℃)
-40~85
寸法(縦×横)(mm)
63.5×9.5
最大幅(mm)
(フラットケーブル)26.4
固定方法
M5ネジ
適合バンド幅(mm)
3.6
使用場所
屋内
注意
※プレート(FCPI1-C20)と一緒に使用します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする