画像準備中

カーペットマット(緑)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70376244 品番 EA997R-86A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,576
販売価格(税別)
4,160

屋内用。外部からの土砂や水分などの侵入や油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです。2種類の繊維の組み合わせと凹凸で土砂・水分の除去性を実現したカーペットマットです。インドアの比較的歩行量の少ない場所に適しています。

材質ポリプロピレン、ポリエステル(裏面:塩化ビニール) 厚さ(mm)8 質量(kg)1.8 グリーン サイズ(mm)600×900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする