センチュリー
コンセント用充電器2.4A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70379665
品番
AC24-A2
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スリムタイプのコンセント充電器です。可動式スイングプラグを採用し、持ち運びにも大変便利です。USB-Aポート×2で2台同時充電も可能です。※充電用ケーブルは付属していません。
色
ホワイト
質量(g)
45
使用温度範囲(℃)
5~35
出力
DC5V2.4A max
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×50×20
入力
AC100-240V50/60Hz
USBポート数
2