【レース付きセットカーテン】 4枚組 非遮光 洗濯可 カーテン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) IV(アイボリー) 注文コード70380626 品番幅100cm×長さ190cm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は色・材質など22種類から選べます 他の種類を見る

お手頃価格のセットカーテン。ドレープカーテンとレースカーテンがセットされています。
ドレープカーテンは非遮光なのである程度光を通します。
朝、太陽の光で目覚めたい方や光を取り入れたい場所におすすめです。
レースカーテンはプライバシー保護効果もある裏面ミラータイプのレースカーテンです。
アジャスターフック(ドレープBフック・レースAフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。

IV(アイボリー) 寸法(幅W×長さL)(cm)100×190 用途ご家庭、事務所、オフィスに
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70380617
2026-04-04
用途:
リビングにつけました。
その他業種

祖父の介護に購入しました。綺麗に搬送して頂きありがとうございます。

対象商品:
70380626
2022-12-06
用途:
開き戸
その他業種

最初から2cm長いのは分かっていたが、このままでも我慢できそうです。

2025-06-08
用途:
カーテンの交換
KATO 様 (建設業・工事業)

丈サイズが少ないのでピッタリが有りません。
止むなく135cmを調達しましたが、長過ぎです。
115cmを用意して下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする