商品画像
ANTEL
ANTELの ランタン
充電スパイラルランタンセット 充電式 懐中電灯ランタン カラビナ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70380706
品番
HX10LT-031BG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,506
販売価格(税別)
¥
2,278
バスケットに入れる
充電式
懐中電灯ランタン
カラビナ付き、吊り下げ可能
セット
点灯モード:メインライト(強点灯)→メインライト(弱点灯)→スパイラルライト(点灯)
付属品
Type-Cケーブル、保証書、三脚、傘
使用電池
リチウムイオン充電池(3.7V)
充電時間(時間)
約4〜5
バッテリー容量(mAh)
1800
充電方式
Type-C充電
明るさ(Lm)
70
光色
昼光色、電球色
点灯時間
約6時間