PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラープラグ
カテゴリ6モジュラープラグ用ディバイダー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
70381615
品番
MTPCD-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カテゴリ6モジュラープラグ(SP688-C)用ディバイダーの単体販売です。
種類
カテゴリ6
規格
UL94V-0
用途
CAT6モジュラープラグの部品
仕様
SP688-C用ディバイダー
材質
サーモプラスチック
質量(g)
199