エバープラウド
エバープラウドの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エバープラウドの 繊維スリング
エバープラウドの アイタイプ繊維スリング
ベルトスリングJIS4等級
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70382456
品番
EGS7550
参考基準価格(税別)
¥15,640
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
JIS4等級になり全てがグレードアップ!
吊り上げる荷にキズをつけません。
軽いので扱いやすい。
折り曲げてもクセがつきません。
特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。
用途
軽いのでとても扱いやすい
折り曲げてもクセがつかない
荷物にキズをつけない信頼のポリエステル製
種別
両端アイ
材質
ポリエステル
色
水色
ベルト幅(mm)
75
長さ(m)
5
等級
JIS4等級
アイ部(mm)
310
JIS規格
適合品
縫製部の長さ(mm)
主:400/副:150
注意
※取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。