曜日別特売
- スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート) インターコムマリン 70383314

 

- スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート) インターコムマリン 70383314
- スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート) インターコムマリン 70383314

スチロバール(発泡ポリエチレン製フロート)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
この商品は寸法・カバー色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(Φmm)
460
カバー色
ブラック
注文コード
70383314
品番
-
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

世界有数のオイルフェンスメーカーが使用する国内の高品質発泡スチロールフロートを使用し、フロート本体に被せる耐UVシートは、通常使用されるPPシートの4倍の耐久性を持つ 国産タービー素材(シルバーカラー)を使用しているため耐久性に優れています、カバーは厚み約1cmのシングルカバー。

長さ(mm)
720
タイプ
K-100Sカバー
寸法(Φmm)
460
カバー色
ブラック
カバー
ソフトカバーシングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする