PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル
PANDUIT(パンドウイット)の LANケーブル
カテゴリ5E細径パッチコード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
色
グレー
注文コード
70387958
品番
UTP28CH2.5MGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ケーブル長・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
カテゴリ5E細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
規格
CAT5E
色
グレー
使用場所
屋内
用途
機器と機器、アウトレットなどの接続。
仕様
対数:AWG28 4対、対構造:導体 撚り心線、T568A結線
材質
ニッケル下地、金メッキ、ポリカーボネート、りん青銅、PVC
質量(g)
79
使用温度範囲(℃)
-10〜60
全長(m)
2.5
被覆外径(mm)
Φ3.8
ケーブル形状
スタンダード