Cat6 LANケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 70389000 品番 BL61000BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900

Cat6A対応の長尺タイプのLANケーブル
単線仕様のため安定した通信を実現
十字介在入りでノイズに強い
コネクター無しのドラムタイプのため環境に合わせた長さに切ってご使用できます
切断して使う際や残りの長さが一目でわかる1m毎にレングスマーク付き

ブルー 長さ(m)100 規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) 構造線体:単線 保証期間保証:初期不良交換のみ。 動作温湿度範囲温度0℃〜40℃、湿度10%〜85% 結線方式4対UTPケーブル 通信速度1Gbps グリーン購入法適合 伝送帯域(MHz)250 ケーブル太さ(mm)5.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする