曜日別特売
MR19-0001-SV Mr Quick製 オートバイ 22.2mmハンドル用 ハンドルブレース スタビライザー MAD MAX(マッドマックス) 70390454

MR19-0001-SV Mr Quick製 オートバイ 22.2mmハンドル用 ハンドルブレース スタビライザー MAD MAX(マッドマックス) 70390454
MR19-0001-SV Mr Quick製 オートバイ 22.2mmハンドル用 ハンドルブレース スタビライザー MAD MAX(マッドマックス) 70390454
MR19-0001-SV Mr Quick製 オートバイ 22.2mmハンドル用 ハンドルブレース スタビライザー MAD MAX(マッドマックス) 70390454
MR19-0001-SV Mr Quick製 オートバイ 22.2mmハンドル用 ハンドルブレース スタビライザー MAD MAX(マッドマックス) 70390454
MR19-0001-SV Mr Quick製 オートバイ 22.2mmハンドル用 ハンドルブレース スタビライザー MAD MAX(マッドマックス) 70390454

Mr Quick製 オートバイ 22.2mmハンドル用 ハンドルブレース スタビライザー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
内容量1本注文コード70390454品番MR19-0001-SV
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ハンドル周りのドレスアップ効果抜群。スマーフォンホルダーやドライブレコーダー等の取り付けに便利なアイテムです。アルミ製なので腐食防止、耐久性に優れています。

用途オートバイ用材質アルミシルバー直径(Φmm)バー:21.4適合車種汎用適合ハンドルパイプ径22.2mm、調整範囲:240mm~300mm
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする