アズワン
アズワンの パーティション
アズワンの ベルト・ロープ式パーティション
ガイドポール ベルトタイプ Bタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70392054
品番
GY911
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥46,530
販売価格(税別)
¥
42,300
バスケットに入れる
GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。
スタッキング式で、使用しないときは重ねて収納できて便利です。
仕様
タイプB(スタート&キャッチ)
質量(kg)
7.5
高さ(mm)
900
ベルト色
ブルー
商品番号
ZGI1702
仕上
(ベース)ヘアーライン仕上げ、(支柱)ミラー仕上げ
ベース径(Φmm)
350
支柱径(Φmm)
60
アズワン品番
62-6313-03
スタッキング
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000