カシムラ
カシムラの カーアクセサリー
カシムラの シフトノブ/ペダル
MTシフトパターンシール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70392256
品番
KS-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
5速用/6速用が2種類の3パターン入り。アルミヘアライン調デザインで車内をスポーテイに演出。
用途
車の車内小物
幅(mm)
30
高さ(mm)
30
質量(g)
4
入数(枚)
3
奥行(mm)
2
注意
※取付面が皮革/合成革皮/ウレタン等は不可。車輛に合ったシフトパターンを使用。