カシムラ
カシムラの 自動車用電気用品
カシムラの 車用ソケット
カシムラの USBソケット
DCソケットUSB3ポート47W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70392265
品番
DC-060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
USB-C型2個+USB-A型のDCソケット。高出力PD20W対応が2ポート。自動識別IC内臓。3ポート合計出力47W。通電確認用ブルーLEDランプ付。
用途
車の携帯関連
幅(mm)
20
色
ブラック
高さ(mm)
36
質量(g)
40
奥行(mm)
68
最大出力(W)
47
入力電圧(V)
DC12/24マイナスアース車
注意
※12/24V対応。USBケーブルは付属していません。