BLUETTI(ブルーティ)
BLUETTI(ブルーティ)の 非常用電源
BLUETTI(ブルーティ)の 非常用電源本体
ポータブル電源 AC240P
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70392554
品番
AC240P
参考基準価格(税別)
¥275,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
キャンプや車中泊などのアウトドア
ボートや釣りなど
工事現場、建設現場などの工具、LEDライト充電用として
農作業で使用するドローンなどの充電用として
セット内容
AC充電用ケーブル、ソーラー充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、接地用ネジ、変換プラグ、取扱説明書、保証書
材質
リン酸鉄リチウムイオン電池
幅(mm)
419.5
高さ(mm)
409.5
奥行(mm)
293.5
最大出力(W)
3000
ケーブル長(m)
1.5
出力電圧(V)
100
入力電圧(V)
100
定格出力(W)
2000
防塵防水性能
IP65
注意
※使用条件:
※充電温度:0℃から40℃
※放電温度:-20℃から+40℃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません