※使用例
TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 窓まわり
TOSTEM(LIXIL)の ブラインド・カーテン
TOSTEM(LIXIL)の ロールスクリーン
スタイルシェード本体 W1365
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
1210
色
(生地)ノーブルブラウン(N)、(ボックス)シャイングレー(K)
注文コード
70393305
品番
KN-11911-HAAM
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・色
が
40
種類から選べます
他の種類を見る
夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。
セット内容
本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書
材質
(ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート
幅(mm)
1365
色
(生地)ノーブルブラウン(N)、(ボックス)シャイングレー(K)
高さ(mm)
1210
強度
取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
注意
※本体のみとなります。取付部品・固定フックは別途手配ください。