G-05-HAAN スタイルシェード 固定用フック(壁付け用) TOSTEM(LIXIL) 70396139

G-05-HAAN スタイルシェード 固定用フック(壁付け用) TOSTEM(LIXIL) 70396139
G-05-HAAN スタイルシェード 固定用フック(壁付け用) TOSTEM(LIXIL) 70396139

スタイルシェード 固定用フック(壁付け用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個オータムブラウン(G)適合木造タイプ単体サッシ 外付型注文コード70396139品番G-05-HAAN
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スタイルシェード本体固定用のフックです。

オータムブラウン(G)適合木造タイプ単体サッシ 外付型出幅(mm)90内容左右1セット強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
注意
※固定用フックのみとなります。本体・取付部品は別途手配ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする