曜日別特売
32002-08 耐滑シューズカジュアル Andy SFC(エス・エフ・シー) 70399788

32002-08 耐滑シューズカジュアル Andy SFC(エス・エフ・シー) 70399788
32002-08 耐滑シューズカジュアル Andy SFC(エス・エフ・シー) 70399788
32002-08 耐滑シューズカジュアル Andy SFC(エス・エフ・シー) 70399788
32002-08 耐滑シューズカジュアル Andy SFC(エス・エフ・シー) 70399788
32002-08 耐滑シューズカジュアル Andy SFC(エス・エフ・シー) 70399788
32002-08 耐滑シューズカジュアル Andy SFC(エス・エフ・シー) 70399788

耐滑シューズカジュアル Andy

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)26.0
内容量1足注文コード70399788品番32002-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています。
防水仕様です。
つま先部分にはつまづき転倒を防ぐトリップガード[[TM上]]技術が使用され滑りやすい環境下での危険を減らします。
かかと襟部分にはパッドが入っており快適です。
軽量です。
アッパーは通気性の良い布地で作られています。

トラスコ品番207-3172質量(g)290サイズ(cm)26.0サイズ規格US(アメリカ):8、UK(イギリス):7、EU(ヨーロッパ):41材質メッシュ形状ローカットブラック甲被タイプスリッポンタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする