bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全メガネ
bolleの 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ シリウムプラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70400418
品番
SILPPSI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
超軽量で快適な掛け心地です。
防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
仕様
軽量、防曇、耐傷
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ色
クリア
質量(g)
21
材質
フレーム:ポリカーボネート、TPE
テンプル色
ガンメタ
フレーム色
黒
コーティング
防曇・防傷
加工
防曇:○、防傷:○
鼻あて
○
紫外線カット
99.99%
形状
一眼型
用途
飛来物などからの目の保護に。
トラスコ品番
206-4603
アズワン品番
64-8685-39