bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全メガネ
bolleの 1眼型 メガネ
コンパクトゴーグル コブラTPR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
トラスコ品番
206-4598
注文コード
70400445
品番
1667001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
超軽量コンパクトゴーグルです。
ラバー素材のフレームが顔に密着します。
EN166規格のオプションN、Kに合格した、防曇・耐傷性に優れたコーティングです。
防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
用途
飛来物などからの目の保護に。
仕様
防曇・耐傷性
トラスコ品番
206-4598
材質
バンド:ネオプレン、フレーム:ポリカーボネート、TPR
形状
ゴーグル型
質量(g)
50
規格
AS/NZS規格品
レンズ色
クリア
加工
防傷:○
調整範囲(mm)
ストラップ:15
コーティング
防曇・防傷
テンプル色
グレー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.2
紫外線カット
99.99%