HSS030KA-1 耐熱保護服 耐熱フード JUTEC 70400804 HSS030KA-1 耐熱保護服 耐熱フード JUTEC 70400804 HSS030KA-1 耐熱保護服 耐熱フード JUTEC 70400804

耐熱保護服 耐熱フード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70400804 品番HSS030KA-1
参考基準価格(税別)¥55,390 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。
生地は非常に軽く快適に作業できます。
ヘルメットを被ったまま着脱可能です。

用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。 トラスコ品番116-3665 材質アルミナイズドプレオックスアラミド 質量(kg)0.23 シルバー サイズフリー 機能耐熱性、軽量 耐熱温度(℃)放射熱:0〜1000 生地厚(mm)約0.5
注意
※ヘルメットによっては併用できない場合もあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする