※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AL20-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70401016
品番
AL20-F02-C-D-X64
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
油排出口:ドレンコックなし
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
ブラケット
なし
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ケースガード付