防じん・防毒マスク TW01SFC

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70401075 品番 TW01SFC-BL-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

用途に応じてフィルタまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体で防じんマスクにも防毒マスクにもなります。
取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
フィットチェッカー 一体型で、密着性の確認(フィットチェック)が簡単に使用できます。
しめひも4点支持式で、安定した装着感です。

タイプ半面タイプ 取付個数1 国家検定合格番号防毒マスク:第TN581号、防じんマスク:第TM751号(Y3取付時)、第TM739号(T2取付時)、第TM738号(X1取付時) 機能フィットチェッカー内蔵 ガスの種類有機ガス、火山ガス 種別防じん・防毒マスク サイズM 適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV 材質(面体)シリコンゴム 本体質量(g)102 瑠璃紺雲母(るりこんきら) 用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。 適合ろ過材:T2、X1 トラスコ品番195-6597 縦(mm)127 アズワン品番64-8754-94 商品タイプ本体
注意
※吸収缶・フィルターは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
塗装の現場に

しめひも4点支持式という点に惹かれ、購入。結果、大変良かったです。顔と接する圧が上下のゴムで分散されるので安定するし、動き作業で屈んだり激しい動きをしてもズレません。標準モデルより少しお高めだけど今後自分はこっちを使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする