タイプ半面タイプ
取付個数1
国家検定合格番号防毒マスク:第TN581号、防じんマスク:第TM751号(Y3取付時)、第TM739号(T2取付時)、第TM738号(X1取付時)
機能フィットチェッカー内蔵
ガスの種類有機ガス、火山ガス
種別防じん・防毒マスク
サイズL
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV
材質(面体)シリコンゴム
本体質量(g)102
色瑠璃紺雲母(るりこんきら)
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。
適合ろ過材:T2、X1
トラスコ品番195-6598
セット内容マスク本体(GM76-S)1個、粉じん機能付き有機ガス用吸収缶(CA-104S/OV)1個
縦(mm)117
横(mm)97
アズワン品番64-8754-93
商品タイプ本体