日本緑十字社
日本緑十字社の 熱中対策用品
日本緑十字社の 首用 暑さ対策
クールタオル 冷感タオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70403525
品番
375670
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
水に濡らして絞って振るだけで、気化熱効果により心地よい冷たさへとクールダウンする冷感タオルです。
カラビナ付きで持ち運びに便利です。
用途
熱中症予防対策に。
仕様
蓋部カラビナ機能付き/洗濯可
トラスコ品番
259-0738
寸法(mm)
タオル:300×950
色
ブルー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
直径66×高さ180
アズワン品番
64-8948-21
注意
※タオルを振るときは周りに物や人等がいないことを十分確認してください。
※お洗濯の際は、中性洗剤でやさしく手洗い(押し洗い)してください。
※パソコン・スマートフォン・タブレット・デジタルカメラなどの精密機器と一緒に持ち運ばないでください。
※万が一濡れた場合、精密機器の破損の原因になります。