※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WP 120 YC 10 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ WP120型 マキシンコー 70405038 WP 120 YC 10 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ WP120型 マキシンコー 70405038 WP 120 YC 10 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ WP120型 マキシンコー 70405038 WP 120 YC 10 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ WP120型 マキシンコー 70405038

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ WP120型

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70405038 品番 WP 120 YC 10
参考基準価格(税別)¥234,400 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。
入力軸の位置が高く、 入力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他 減速比10 質量(kg)64 ねじれ右ねじれ 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸 型番減速機:120 モーターなし 上ウォーム形各軸配置水平 減速方法1段ウォーム 軸配置YC 軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
注意
※商品画像は代表画像です。
※軸配置と回転方向は商品により異なりますのでご注意ください。
※重量物のため、荷降ろし器具が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする