曜日別特売
PA3508-760 C+C 8002+8002 パスカラート PA3508(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 70406148

PA3508-760 C+C 8002+8002 パスカラート PA3508(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 70406148
PA3508-760 C+C 8002+8002 パスカラート PA3508(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 70406148
PA3508-760 C+C 8002+8002 パスカラート PA3508(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 70406148

パスカラート PA3508(両端金具C+アダプタ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は長さなど109種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
長さ(mm)
760
注文コード
70406148
品番
PA3508-760 C+C 8002+8002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途
一般油圧配管用
長さ(mm)
760
材質
内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径
G1/2
長さL(mm)
760
最高使用圧力(MPa)
34.5
最小曲げ半径(mm)
150
寸法X(mm)
27
接続部ねじ
管用平行雌ねじ(雄30°シート)
ホース内径(Φmm)
12.7
寸法Y(mm)
22
適合流体
鉱物性作動油、水
最小破壊圧力(MPa)
138
補強層
4S
流体温度範囲(℃)
-40~+100(油)、0~+60(水)
ホース外径(Φmm)
22.8
質量(g/m)
800
概略質量(g)
口金具/150
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+70(油)、0~+70(水)
口金具長さ(L)(mm)
67
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする