曜日別特売
BP 135 YC 30 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP135型 マキシンコー 70406359

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BP 135 YC 30 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP135型 マキシンコー 70406359
BP 135 YC 30 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP135型 マキシンコー 70406359
BP 135 YC 30 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP135型 マキシンコー 70406359
BP 135 YC 30 一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP135型 マキシンコー 70406359

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP135型

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
減速比30
軸配置YC
内容量1台注文コード70406359品番BP 135 YC 30
参考基準価格(税別)¥309,800販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

減速比30下ウォーム形各軸配置水平減速方法1段ウォーム型番減速機:135軸配置YCモーターなしねじれ右ねじれ軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)83
注意
※商品画像は代表画像です。
※軸配置と回転方向は商品により異なりますのでご注意ください。
※重量物のため、荷降ろし器具が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする