AUGH88-20-43-SNG コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ タカチ電機工業 70407550 AUGH88-20-43-SNG コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ タカチ電機工業 70407550

コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー / ネイビー / グレー 注文コード70407550 品番AUGH88-20-43-SNG
参考基準価格(税別)¥16,970 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900
この商品はなど1668種類から選べます 他の種類を見る

キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は、20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE シルバー / ネイビー / グレー 質量(g)2200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208 × 100 × 438 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする