AUGH133-16-36-BNB コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ タカチ電機工業 70410596 AUGH133-16-36-BNB コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ タカチ電機工業 70410596

コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック / ネイビー / ブラック 注文コード70410596 品番AUGH133-16-36-BNB
参考基準価格(税別)¥15,740 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900
この商品はなど1668種類から選べます 他の種類を見る

キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は、20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE ブラック / ネイビー / ブラック 質量(g)2100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168 × 144.5 × 368 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする