曜日別特売
GCA700 デニムジャケット GRANCISCO 70411444

 

GCA700 デニムジャケット GRANCISCO 70411444
GCA700 デニムジャケット GRANCISCO 70411444
GCA700 デニムジャケット GRANCISCO 70411444

デニムジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ディープブルー
サイズS
内容量1着注文コード70411444品番GCA700
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

驚異の伸縮性能を発揮する軽快ストレッチデニムを使用したストレスフリーウェア
アクティブ性とシャープ感を備え持つベーシックデザイン

色
ディープブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
56
着丈(cm)
60
種別
ジャケット
混率(%)
綿78・ポリエステル20・ポリウレタン2
機能
ストレッチ
注意
※色移りしますので、他の洗濯物と一緒に洗濯したり、ぬれた状態で重ねあわせないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする