GRANCISCO
デニムジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ディープブルー
スペシャル
ディープブルー
サイズ
3L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70411487
品番
GCA700
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
驚異の伸縮性能を発揮する軽快ストレッチデニムを使用したストレスフリーウェア
アクティブ性とシャープ感を備え持つベーシックデザイン
色
ディープブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
68
種別
ジャケット
混率(%)
綿78・ポリエステル20・ポリウレタン2
機能
ストレッチ
注意
※色移りしますので、他の洗濯物と一緒に洗濯したり、ぬれた状態で重ねあわせないでください。