据置型USB Type-C マイナカードリーダー/ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70412828 品番CRIC-02BK
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

本製品とマイナンバーカードをPCに接続すれば以下ができるようになります。
公的個人認証サービスを利用して
・各種行政手続き・e-Taxで自宅から確定申告・インターネットバンキング
マイナポータルから
・子育て支援サービス申請・年金や医療情報閲覧
マイナポイント取得と利用
使いやすい据置タイプ。縦挿しで片手でカードを挿入できます。
<ご使用上の注意>
各サービス・申請にはソフトウェアのインストールが必要な場合があります。
ソフトウェアは各サービス・申請先ウェブサイトからインストールしてください。

用途マイナンバーカードがPCで使える! 付属品取扱説明書 本体質量(g)65 対応OSWindows11、10/macOS11以降(Apple CPU対応) 対応機種USBが正常に動作するパソコン インターフェースUSB Type-C 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×88×53 対応メディアマイナンバーカードおよびISO/IEC7816規格準拠接触型ICカード(T=0、T=1プロトコル) ケーブル長(cm)70
取扱説明書:(0.43MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする