UHS-U対応Type-CカードリーダーW/グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70412855 品番CRW-C3SD91GY
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

・コンパクトなType-Cカードリーダーライター
・UHS- IIスピードクラス対応
・2スロット同時認識、相互コピー可能
・美しく強靭なアルミ筐体
・コネクタを保護するキャップ付き
<ご使用上の注意>
※転送速度は理論値。転送速度は、お使いのカードとPCによって変動します。
※LightningコネクタのiPadでは使用できません。

用途動画も超高速転送! 付属品取扱説明書 適合【スピードクラス】UHS-2、UHS-I、〜class10 本体質量(g)19 対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 対応機種Type-C端子を搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン インターフェースUSB Type-Cオス 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×30×10 対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) USB規格USB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0)
取扱説明書:(0.39MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする