ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の エントランス
ケイ・ジー・ワイ工業の ポスト
ケイ・ジー・ワイ工業の 宅配BOX・宅配ポスト
宅配ボックスリシムOne
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70415538
品番
THB-181 WD
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
背面の金具にワイヤーを付けると盗難防止になります。(ワイヤー、印鑑は別売)
用途
仕事で受け取れない・用事で外出・てが離せない ネットで便利になったのに受け取り事が不便に感じてしまう
付属品
キー2本、印鑑ケース1個、使い方シール1枚、固定金具2個プラグ用ビス(M6×50)2本、コンクリートプラグ2本、コーナークッション4個
寸法(mm)
受け取り:350×400×720
材質/仕上
亜鉛メッキ鋼板(スチール)、焼付け塗装
色
木目
本体質量(kg)
13.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×450×810
投函タイプ
前入れ前出し
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません