日陶科学
日陶科学の 加熱・冷却・クーラーボックス
日陶科学の 加熱/冷却機器
日陶科学の 電気炉
卓上型電気炉
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源
AC100V 50/60Hz 800W
注文コード
70416396
品番
NHK-120BS-U
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
電源
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です。4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です。 設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です。
材質
炉材:BSF(生体溶解性ファイバー)※RCF不使用
寸法(mm)
220×250×350
質量(kg)
6
電源
AC100V 50/60Hz 800W
最高温度(℃)
1000
使用温度(℃)
900
炉内寸法(mm)
120×170×100
温度制御
全自動式、プログラム制御
アズワン品番
64-5060-93
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません