※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フタ付透明バケツ(5個組)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5個) 注文コード 70416457 品番 40020902TM
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

蓋付で積み重ねも可能なポリプロピレン製のバケツです。 ハンドル付きで、持ち運びに便利です。 透明なので、生き物を中に入れたままで観察することができます。

種別No.2 材質PP 寸法(mm)Φ198×105 透明/透明 容量(L)2 外寸(mm)198×105×178 内寸(mm)178×95×PP 圧縮荷重(kN[kgf])3.26(333)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする