サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 理科/技術/科学工作
サンコー(三甲)の 人体/標本/生物
フタ付透明バケツ(5個組)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(5個)
注文コード
70416466
品番
40030501TM
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
蓋付で積み重ねも可能なポリプロピレン製のバケツです。 ハンドル付きで、持ち運びに便利です。 透明なので、生き物を中に入れたままで観察することができます。
種別
No.3
材質
PP
寸法(mm)
Φ228×123
色
透明/透明
容量(L)
2.7
外寸(mm)
228×123×204
内寸(mm)
204×104×12.64(1290)