WINNER
WINNERの 溶接トーチ
WINNERの アルゴン溶接トーチ用交換部品
WINNERの 電極棒
トリウム入りタングステン電極
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
棒径(Φmm)
3.2
注文コード
70418943
品番
WT-20-3.2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
棒径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
タングステンの中に1.7%〜2.2%のトリアを含みます。
直流向きで純タンに比べて電極温度が低く母材への溶け込みが少ない。
用途
TIG溶接ステンレス鋼、耐熱合金鋼、銅及びその合金、ニッケル及びその合金に適している
色
赤
名称
2%トリタン
溶接電流(A)
(交流)200〜320、(直流)250〜400
棒長(mm)
150
棒径(Φmm)
3.2
公差(mm)
(径)±0.025、(長さ)150±0.05
含有酸化物(希土類)(%)
ThO
2
1.7〜2.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200