寿ニット
寿ニットの ワーキングウェア
寿ニットの トップス
寿ニットの オールシーズン トップス
長袖丸首Tシャツ
(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70420717
品番
2115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
コン
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
仕様
ポケット付き
種別
長袖Tシャツ
胸囲(cm)
104〜112
素材
吸汗速乾ハニカムメッシュ
袖丈
長袖