320mmステアリングホイール ブラックメッキアルミ合金スポーク ブラックレザー(巻き)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70421097 品番AK-8973
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

W-POWER ステアリングホイール世界中で販売され、特にアメリカで人気のW-POWER製ステアリングホイールがついに日本へ!高強度な品質と見る者を魅了するデザインで幅広い層から注目を集めるハンドルです。色: 材質: アルミニウム / 本革適合タイプ: ユニバーサルフィット直径: 12.56インチ(約319mm)スポーク数: 3本対応車種: ゴーカート、ゴルフカート、乗用車、レーシングカー車両適合タイプ: ユニバーサルフィット

用途カーパーツ 適合ユニバーサルフィット 材質アルミニウム / 本革 ブラック+レザー スポーク数3本 適合車種汎用 直径(mm)約319(12.56インチ) 主な適合車種ゴーカート、ゴルフカート、乗用車、レーシングカーなど
注意
※注意事項
※こちらの商品は、メーカーお取り寄せ品となりますので、納期が約3〜4週間営業日お時間が掛かります。メーカーお取り寄せ品の為、代金引換不可、返品・キャンセル不可となります。撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする