三陽工業
三陽工業の 切断
三陽工業の 切断機用カッター(チップソー)
サン・プラスチックチップソー厚物切断用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70423928
品番
355SL40
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ジュラコン®・MCナイロン・PP・塩ビなどの厚物切断に最適です。特殊な台金技術と刃型により切れ味が長持ちし、熱い材料でも軽快に切断できます。
適合材
POM・MCナイロン・PP・塩ビ
外径(Φmm)
355
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
3.0
刃数
40
用途
ジュラコン®・MCナイロン・PP・塩ビ