マザーツール
マザーツールの その他測定用品
マザーツールの タイマー・ストップウォッチ・時計
マザーツールの タイマー
デジタルタイマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70424226
品番
MT-K1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
濡れた手でも使える防滴タイプ。
5種類のリズムからアラーム音が選べます。
カウントアップ・カウントダウン機能付。
スタンド付・マグネット付・ひも通し穴あり。
付属品
単四電池×1本、取扱説明書
質量(g)
約80
電源
単4型×1本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×17×81
表示形式
デジタル
ブザー音
約90dB
設置方法
スタンド、マグネット、ストラップ装着
電池寿命
約1年(アラーム音1日1回)
タイマー
【カウントダウン】1秒〜99分59秒(元のセット充電時間(分)に再セットするとリピート機能付)、【カウントアップ】最大99分59秒で停止
防水性
防滴型
アラーム
5種類から選択可能
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
リピート機能
○