※使用例

BLC-P2220V-GN ブルーライトカット 液晶保護パネル ブルテクター ノングレア(非光沢タイプ) アユート 70424805 BLC-P2220V-GN ブルーライトカット 液晶保護パネル ブルテクター ノングレア(非光沢タイプ) アユート 70424805 BLC-P2220V-GN ブルーライトカット 液晶保護パネル ブルテクター ノングレア(非光沢タイプ) アユート 70424805 BLC-P2220V-GN ブルーライトカット 液晶保護パネル ブルテクター ノングレア(非光沢タイプ) アユート 70424805 BLC-P2220V-GN ブルーライトカット 液晶保護パネル ブルテクター ノングレア(非光沢タイプ) アユート 70424805

ブルーライトカット 液晶保護パネル ブルテクター ノングレア(非光沢タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70424805 品番BLC-P2220V-GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

目と液晶を守る ブルーライトカット 液晶保護 プロテクター
特に波長が短い 380〜410nm は 平均 90%以上カット
液晶画面をキズや衝撃から守る アクリル製 ハードタイプ
画面への映り込みを軽減する ノングレアタイプ
取り付けが簡単なパネルタイプ

付属品固定用パッド大小各4、固定用両面テープ×4、クリーニングクロス 材質フィルター/アクリル 寸法(mm)490×317×22 取付4点テープ留め 質量(g)約400 板厚(mm)2 適合サイズ20-22型 紫外線防御率(%)99.9 波長(nm)280-380 可視光線透過率(%)70 保証期間ご購入日より2週間、初期不良のみ 反射防止対応 ブルーライトカット対応
注意
※従来のブルテクターと比較し反射や映り込みを低減させていますが、特性上完全に防ぐことはできません。
※アルコールを含んだクリーナーでの洗浄はご遠慮ください。
※パソコン本体・液晶ディスプレイは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする