サクラクレパス
サクラクレパスの ファイリング
サクラクレパスの 収納ボックス/ケース
サクラクレパスの 書類ケース
ノータム ソフトケースML小 オリーブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70425008
品番
UNS-26#134
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
消しゴムや小物の収納に便利なインナーケース付きです
ベストセラーペンケースに新色が登場しました
奥行(mm)
25
製品質量(g)
41
縦(mm)
75
横(mm)
195
素材
ナイロン100%