ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の 平面ハンドル
エアータイトグレモンハンドル(ローラーナシ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70427815
品番
PH-400
参考基準価格(税別)
¥9,510
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
防音扉用に設計された製品です。
用途
防音扉、大型密閉扉
付属品
M5丸皿小ネジ×6本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
サテンクロームメッキ
適合扉厚(mm)
40〜55