※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
東洋技研の 接続・省配線(制御機器)
東洋技研の 端子台
東洋技研の スクリューレス端子台
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ユニット数
9
注文コード
70427851
品番
VTXWL-2/2-9U
参考基準価格(税別)
¥2,066
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ユニット数
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
形状
2段
全長
【レールA】80
色
灰
取付方式
DIN35mm
取付ピッチ
【B】70
全長L(mm)
【端子台】41.8
定格絶縁電圧(V)
500
端子間ピッチ(mm)
4.2
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
構成部品
中間板:TXW-2/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18
電線むき長さ(mm)
10〜11
ユニット数
9