※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ユニット数11 注文コード70427869 品番VTXWL-2/2-11U
参考基準価格(税別)¥2,442 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はユニット数など228種類から選べます 他の種類を見る
形状2段 全長【レールA】80 取付方式DIN35mm 取付ピッチ【B】70 全長L(mm)【端子台】50.2 定格絶縁電圧(V)500 端子間ピッチ(mm)4.2 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 構成部品中間板:TXW-2/2、側板:VTXW-1.5/2E、VTXW-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY18 電線むき長さ(mm)10〜11 ユニット数11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする